Perslucht-beitelhamer P2531-H

Artikelnummer: 079730 P2531-H
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P2531-H
Gereedschapsopname afmeting 10,2 mm
Gereedschapsopname vorm Zeskant
Maximale luchtbehoefte 402 l/min
Slagfrequentie 50 Hz
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,5 kg
Geluidsproductie 100 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 11,5 m/s2
Lengte 193 mm
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079730 P2531-H
EAN/GTIN 7322590059514
Nummer fabrikant 8425020620

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame beitelhamer voor beitel- en sloopwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen