Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm medio dura 50 mm

Número de artículo: 554093 50
Descuento
21.24 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
693 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 50 mm
Alojamiento lado herramienta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina ⌀ mango 6 mm
⌀ de mango 6 mm
Velocidad de giro máxima 25,000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554093 50
EAN / GTIN 4045197526243

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®).
Plato lijador de goma con asiento integrado de 1/4 pulgada y mango de 6 mm. Montaje en husillo M14 con adaptador n.º 554081.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.