Lima tipo aguja de precisión Longitud total 140 mm 2

Número de artículo: 527230 2
Descuento
11.87 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte suizo 1
Equivale al corte alemán 3
Descripción de la forma punta plana
Superficies de lima 4
Sección transversal 4,8×1,1 mm
Longitud total 140 mm
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 527230 2
EAN / GTIN 613548047316
Número del fabricante LA2406-140-1

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050527070.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra