SPGT 120408 ALU

Número de artículo: 218345 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 26.87 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 22.38 / Unidad
a petición
En stock
234 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPGT 120408
Tipo Aluminio
Radio angular 0.8 mm
Clase HU7815
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Grosor de plaquita 4.76 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 4.76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218345 ALU
EAN / GTIN 4045197765475

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
750
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
600
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas