SDGT 090308 FN ALU

Número de artículo: 216408 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.84 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.04 / Unidad
a petición
En stock
2,386 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SDGT 090308 FN
Tipo ALU
Radio angular 0.8 mm
Clase HU7815
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3.18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216408 ALU
EAN / GTIN 4045197648143

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
120
CuZn
N
250
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de fresado, estables, sinterizado de precisión con escalones positivos para el guiado de viruta. Superficie plana y de apoyo rectificada con precisión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas