• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Cubeta para bidones pequeños, de plástico 18 l

Número de artículo: 981350 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
495 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad colectora 18 l
Altura 80 mm
Anchura 560 mm
Profundidad 430 mm
Altura interior 80 mm
Anchura interior 530 mm
Profundidad interior 380 mm
Material PE
Ayuda de colado no
Peso 0.8 kg
Tipo de producto Cubeta para bidones pequeños

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Número del fabricante AWK10050

Descripción

Ejecución:

Cubetas de plástico para bidones pequeños, resistentes a ácidos, lejías, aceites, etc. De peso ligero, resistentes.
Cubeta de PE negro.

Aplicación:

Como cubeta de retención, para trabajos de limpieza, etc.

Nota:

Cubetas sin aprobación DIBt. Observar las prescripciones y disposiciones específicas de cada país.