• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Panel posterior / estante de almacenamiento de dos piezas

Número de artículo: 927142
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
164 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Panel posterior o estante de almacenamiento de chapa de acero plegada. Para el montaje entre 2 pies soporte. La incorporación como panel posterior ofrece protección visual y una estabilización adicional. La capacidad de carga distribuida por la superficie del estante indicada se refiere a la incorporación como estante de almacenamiento.

Idóneo para:

Pies soporte n.º 927000.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Para utilizar la profundidad completa del banco de trabajo como bandeja, se necesita instalar el estante de almacenamiento de dos piezas. En caso de incorporación como estante de almacenamiento sin panel posterior tienen que montarse adicionalmente chapas de nudos n.º 927122. En caso de incorporación como panel posterior no se requieren chapas de nudos.
No apto para bancos de trabajo Ready-to-go.