• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte para expendedor de cinta de paquete Easyfix 50 mm

Número de artículo: 955573 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
524 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Profundidad 190 mm
Altura útil 67 mm
Anchura útil 87 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte para expendedor de cinta de paquete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955573 50
EAN / GTIN 4062406338718

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos