Sargento monomanual desmontable 150 mm

Número de artículo: 860286 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
399 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 20×6 mm
Anchura de separación 200 mm - 415 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Alcance del brazo 90 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860286 150
EAN / GTIN 4062406276584

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Expansión sin herramientas gracias al sistema de desbloqueo inteligente en la parte superior, desmontable. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para la presión de sujeción (de hasta 2000 N).