{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | EZ360 | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 18×5 mm | |
Anchura de separación | 195 mm - 315 mm | |
Abertura de sujeción | 150 mm | |
Alcance del brazo | 80 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 1,400 Nm | |
Peso | 0.78 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860288 150 | |
EAN / GTIN | 4008158041988 | |
Número del fabricante | EZ360-15 |