Juego de manguitos enchufables 10 piezas 9 mm

Número de artículo: 080176 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
463 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 35 bar
⌀ interior empalme de manguera 9 mm
Contenido del juego 10
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080176 9
EAN / GTIN 4062406522582

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.