Paraleliniai spaustuvai 100 mm

Prekės Nr.: 967260 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Užveržimo tarpas 125 mm
Vamzdžių užspaudimo žiaunos Nr. 967285 tinka vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3/8 − 2.1/2 in
Atidarymo kryptis atsidarantis į priekį
Medžiaga plienas kaldintas štampuojant
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263

Aprašymas

Modelis:

Visas kaldintas iš plieno − garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį. Spaustuvo lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Priedai pasirinktinai:

Žiaunos vamzdžiams Nr. 967285.
Sukamasis pagrindas Nr. 967280, veržtuvas Nr. 967290.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967550.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį