{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Ilgis I | 0,69 m | |
Kopėčių ilgis | 0,69 m | |
Darbinis aukštis apie | 2,25 m | |
apatinis išorinis plotis | 0,44 m | |
Skersinių aukštis | 73 mm | |
Skersinio/pakopos gylis | 80 mm | |
Laiptelis | pakopa | |
Prieinamumas | iš abiejų pusių | |
Svoris | 5,4 kg | |
Produkto rūšis | Išskečiamos kopėčios |
Produkto numeris | 965920 2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197742070 |