Easyfix gilintuvų laikiklis 6-25

Prekės Nr.: 955725 6-25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
574 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 76 mm
Plotis 73 mm
Gylis 74 mm
Produkto rūšis Gilintuvų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773

Aprašymas

Modelis:

Apžvalgus 7 gilintuvų 2 eilėmis sandėliavimas. Nurodyti matmenys. Taip pat galima naudoti ir pastačius ant darbastalio.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tinka:

gilintuvo dyd.: 6 – 8 – 10 –
11,5 – 15 – 19 – 25

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.