Lentyna iš lakštinio plieno 200 mm gylio 1000

Prekės Nr.: 928130 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 25 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis 920 mm
Naudingas plotis 880 mm
Naudingasis gylis 200 mm
Montavimo aukštis 80 mm
Nuolydžio kampas 90 laipsniai; 110 laipsniai
Gylio reguliavimo ribos 40 mm
tinka modeliui 1000
Lentyna standartinė
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928130 1000
EAN / GTIN 4062406113193

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, su pakeltu krašteliu iš 3 pusių. Priekinė pusė su apvadais. Montuojama apvadais į apačią arba žemyn. Reguliavimo ribos 110 mm gylyje.
Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 110°.

Tinka:

Montavimas įkabinant į atramas Nr. 928010, medžiagų vežimėlį Nr. 918590 (dyd. 1000) ir skiriamąsias sieneles Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Jei į rėmą įkabinama po 1 lentyną priekyje ir gale, gaunama dviguba plokštuma pasidėti. Ant lentynų galima sudėti dėžutes su be priekinės sienelės, jas rasite 96-me skyriuje.