Darbastalis iš buko Multiplex su lakštinio plieno danga 1500 mm

Prekės Nr.: 926121 1500
(335,11 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 500 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga Buko Multiplex
Stalviršio danga Lakštinis plienas, cinkuotas
Dangos storis 2 mm
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926121 1500
EAN / GTIN 4062406106393

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Pastaba:

Specialūs dydžiai užsakomi atskirai. Didžiausia ištisinė plokštė gali būti iki 2500 mm ilgio ir 1080 mm pločio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai