Stereo mikroskopas A60S

Prekės Nr.: 491782 A60S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Optika Greenough su Fusion Optics™
LED apšvietimo sistema 16 Med Power SMT LEDs
Didinimas (x kartų) 5 - 30
Didinimas 6:1
Maksimalus ryškumo gylis 13,6 mm
Matymo lauko ⌀ 46 mm
Stebėjimo kampas 38 laipsniai
Krintančios šviesos spalvinė temperatūra 5 600 K
Darbinis atstumas 122 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Pagrindo ilgis 230 mm
Pagrindo plotis 266 mm
Maksimali iškyša 560 mm
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154

Aprašymas

Modelis:

StereoZoom mikroskopas su didinimo diapazonu nuo 5× iki 30×, leidžiančiu stebėti ir tyrinėti tiek detales, tiek bendrą vaizdą. Dėl patentuotos FusionOptics™ technologijos Leica A60 išgauna vaizdo ryškumą 13,6 mm žemiausiame fokusavimo lygmenyje − nebereikia gaišti laiko papildomai fokusuojant aukštesnės konstrukcijos detales.
  • Unikalus ryškumo gylis (13,6 mm).
  • 46 mm matomumo laukas.
  • Ergonomiškas darbas dėl didelio darbinio atstumo (122 mm).
  • Antistatinis plastikinis korpusas.
  • Su žiediniu LED šviestuvu su 10 šviesumo lygių.
  • Difuzorius, mažinantis atspindžius (nuimamas).
Su pasukamu svirtiniu stovu
  • Atsikartojantiems objektams.
  • Atraminis taškas tiesiai ant pagrindo.
  • Labai stabilus ir patogus darbui, naudojant didesnį didinimo laipsnį.

Paskirtis:

Puikiai tinka patikroms pramonėje, montavimo ir kokybės kontrolei.

Tiekiama:

Su elektros tinklo laidu.

Priedai pasirinktinai:

Kontūrų šviestuvas Nr. 491777 dyd. BLI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys