Multimetras MMP3

Prekės Nr.: 473300 MMP3

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 70,00 € /vnt.
  • 78,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 5 000
Pagrindinis tikslumas 0,6 %
Matavimo būdas RMS
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV − 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV − 600 V
Varža 0,1 Ω − 40 MΩ
Talpa 10 pF − 100 µF
Dažnis 1 mHz − 5 MHz
Viršįtampio kategorija III KAT., 300 V; CAT II 600 V
Korpuso medžiaga iš plastiko
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 LR44
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Gamintojo numeris 044084

Aprašymas

Modelis:

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Skaitmeninis kišeninis multimetras. Mažas ir plonas (132×86×19 mm) - tik 130 g.

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį