Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-HITE MAGNA 400

Prekės Nr.: 445240 400

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 341,00 € /vnt.
  • 315,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 55
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 415 mm
Matavimo ribos 0 mm - 570 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 8 µm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) <3 µm
Matavimo galvos pastūma rankinė
Sąsaja TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 55
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matavimo jėga 1,5 ± 0,5 N
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445240 400
EAN / GTIN 7630041143614
Gamintojo numeris 00730082

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslūs tvirti rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Dinamiškas ruošinio prilietimas su tokia pačia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano.
  • Patentuota magnetinė matavimo sistema TESA Magna μ matavimams atlikti net ir esant sudėtingoms sąlygoms.
  • Didelis, apžvalgus ekranas, skaičiu aukštis 21 mm ir aiškūs simboliai. Spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas geresniam matomumui užtikrinti.
  • Ilgas baterijos veikimo laikas nuo maitinimo šaltinio nepriklausomam matavimui.
  • Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.
  • Žymiai greitesnis virsmo/apgrąžos taškų matavimas (min, maks., Ø) patentuota Quick-Center technologija.

Privalumai:

Puikiai tinka naudoti gamyboje. Itin atsparus dulkėms ir skystiems nešvarumams. Priekinė skydo pusė apsaugota IP65, matavimo sistema apsaugota IP55.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skirta aukščiui, pakopų matmenims, skersmeniui, atstumui tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių pločiui, lygiagretumo nuokrypiams ir kt. matuoti.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, matavimo antgalių laikikliu, atskaitos įrankiu, standartiniu matavimo liestuku su kietlydinio rutuliu ⌀ 5 mm, tinklo jungtimi 110 − 240 V ir įkraunama švino baterija. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267, siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys