Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu 350 mm

Prekės Nr.: 445000 350

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 74,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Ženklinimo aukštis 350 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,04 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo liniuotės skerspjūvis 35×15 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 180 mm
Pado plotis 98 mm
Svoris 4,8 kg
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Gamintojo numeris 4426100

Aprašymas

Modelis:

Ryškus, 12 mm aukščio LCD ekranas. Ergonominis, stabilus padas su grūdintu ir nugludintu pagrindu, juda lengvai ir be trūkčiojimų. Slankiklis ir bėgelis iš grūdinto nerūdijančio plieno. Didelė rankena pozicionavimui ir matavimui. Papildomas tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 ženklinimo adata su kietlydinio galu Nr. 445002.

Priedai pasirinktinai:

Laikikliai svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams Nr. 445004, duomenų perdavimo laidas Digimatic Nr. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys