Apsauginės ausinės Peltor™ X serija X4

Prekės Nr.: 097755 X4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X4
SNR vertė (slopinimo vertė) 33 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097755 X4
EAN / GTIN 4046719708116
Gamintojo numeris 7000103993

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės iš serijos X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nepaisant plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir itin patvarios.
Fluorescencinės geltonai žalios spalvos, kad gerai matytųsi, plonos formos. SNR = 33 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius X serijai žr. Nr. 097764.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį