Sandėliavimo dėžutė S

Prekės Nr.: 096900 S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 123 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva tamsiai pilki
Vidinis igis 249 mm
Vidinis gylis 131 mm
Vidinis aukštis 143 mm
Svoris 585 g
Produkto rūšis Akinių dėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482

Aprašymas

Modelis:

Dėžutėje iš tvirto ABS plastiko saugiai ir švariai darbo vietoje sandėliuojamos asmens apsaugos priemonės. Dėžutę galima tvirtinti prie sienos naudojant standartinę tvirtinimo medžiagą arba lengvai pritvirtinti prie mūsų perforuotų sienelių (3-asis tomas „Darbo vietų įranga“) naudojant komplekte esantį Easyfix adapterį. Tai reiškia, kad jūsų AAP, pvz., apsauginius akinius, respiratorius, klausos ar rankų apsaugos priemones, visada galima laikyti ten, kur reikia. Be užrakto.

Tiekiama:

Su keturiais lipniais rekomendaciniais ženklais, Easyfix adapteriu, kaiščiais ir varžtais.