Set per tracciare e segare 8

Codice art.: 954890 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 8
Esecuzione con set di utensili
Peso 1,474 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954890: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. R: 1 pz.
Calibro a corsoio GARANT n. art. 410100 Dim. 150: 1 pz.
Punta a tracciare in metallo duro n. art. 458760 Dim. HM: 1 pz.
Riga flessibile di precisione in acciaio HOLEX n. art. 461600 Dim. 300: 1 pz.
Nastro in acciaio GARANT n. art. 461992 Dim. 3: 1 pz.
Livella a bolla tascabile n. art. 467482 Dim. 70: 1 pz.
Seghetto per metallo GARANT n. art. 580400: 1 pz.
Lama per sega manuale GARANT n. art. 582500 (1 confezione = 10 pezzi): 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi