Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice 30

Codice art.: 953747 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 30
Numero di utensili 30
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 3,891 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953747: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 642325 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi