Set di 10 lame di ricambio a forma trapezoidale, bimetalliche 10

Codice art.: 844730 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (1,05 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.572 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 59,5 mm
Larghezza lama 18,7 mm
Spessore lama 0,65 mm
Numero di lame 10
Forma lama Trapezio
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Codice del produttore 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Descrizione

Esecuzione:

Lama bimetallica antirottura. Acciaio per utensili di alta qualità come materiale di supporto con tagliente HSS rivestito TiN − durate fino 5 volte superiori rispetto ad una lama trapezoidale standard.

Vantaggi:

Minore pericolo di lesioni, possibilità di tagli speciale su punti stretti.

Per:

Coltello multiuso n. art. 844700844850, 844890 e 844895.