Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta 2-50 mm

Codice art.: 832100 2-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio 2 mm - 50 mm
Tipo di prodotto Fustella a cavallotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3−20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un’unica operazione è possibile inserire nell’impugnatura 2 fustelle con ⌀ diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 29 pz. Dim. 2‑50
Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 2−10 interno con 12−50 esterno 12−20 interno con 22−50 esterno 22−30 interno con 32−50 esterno 32−40 interno con 42−50 esterno
Contenitori lungh.×largh.×h (mm): Plastica 265×200×50
Punta di centraggio n. art. 832140: 1 pz.

Nota:

  • Per la tranciatura di legno, pelle e simili.
  • Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi