Pinza curvatubi per tubi di rame 8 mm

Codice art.: 821310 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ esterno del tubo 8 mm
Raggio di curvatura (centro tubo) 24 mm
Angolo di curvatura massimo 180 grado
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 821310 8
EAN / GTIN 4062406237530

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di curvatura fino a 180° con il raggio più piccolo senza deformazione del tubo. Matrice con regolazione in gradi.
Struttura leggera per lavorare senza sforzo. Impugnatura antiscivolo.

Uso:

Per piegare tubi in rame dolce. Dato che la pinza può essere usata anche al centro del tubo, è possibile piegare le controcurve in tutte le direzioni senza ulteriori passaggi.
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
    Per ⌀ esterno del tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello