{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Per sezione del filo | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Numero di cavità | 9 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili, forgiato, temprato in bagno d'olio | |
Superficie | lucidato | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 729405 16 | |
EAN / GTIN | 4003773072003 | |
Codice del produttore | 97 78 180 |