Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale 180 mm

Codice art.: 702995 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.765 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2,2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentatura interna
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie lucido
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 702995 180
EAN / GTIN 4045197887320

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.
Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript