Set di giraviti per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform interamente isolati 4

Codice art.: 668610 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668610 4
EAN / GTIN 4013288101990
Codice del produttore 05258044001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 668600: Dim. 1; 2; 3; 4

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi