Portaviti 2

Codice art.: 666425 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2
Per ⌀ lama 4,5 − 6 mm
⌀ Esterno 17 mm
Lunghezza 41 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 666425 2
EAN / GTIN 4013288147707
Codice del produttore 05258075001

Descrizione

Esecuzione:

Attacco lame elastico da avvitare su lame o bit. Il dispositivo di presa elastico e altamente resistente all’usura mantiene la vite ben salda. Al momento dell’avvitamento nel pezzo, la vite viene rilasciata automaticamente.
Per giraviti a norma VDE completamente isolati.

Uso:

Per trattenere le viti durante lavori in punti di difficile accesso.

Per:

Tutti i comuni giraviti e lame portabit lunghe. Per lame esagonali e tonde, indipendentemente dal profilo di manovra.