Cassetta degli attrezzi JUMBO

Codice art.: 6629170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6629170
EAN / GTIN 4010886662915
Codice del produttore 6629170
Numero-L L60160 5706

Descrizione

Descrizione:

Protezione anticorrosione specifica, protezione contro spruzzi d'acqua
Altissima stabilità attraverso la tecnica di adesione a pressione
Maniglie larghe
Interno rivestito

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Larghezza totale [mm]: 918 mm
  • Altezza totale [mm]: 440 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 537 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no