Box modulare 1

Codice art.: 630313 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione esterna lunghezza 275 mm
Dimensione esterna larghezza 125 mm
Dimensione esterna altezza 36 mm
Dimensione interna lunghezza 267 mm
Dimensione interna larghezza 102 mm
Dimensione interna altezza 27 mm
Tipo di prodotto Box modulare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630313 1
EAN / GTIN 4062406777296

Descrizione

Esecuzione:

Scatola vuota al n. art. 412472.