Spazzola per lime e raspe 80X20 mm

Codice art.: 576000 80X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Acciaio
Lunghezza complessiva L 210 mm
Larghezza utile L1 20 mm
Lunghezza di lavoro L3 80 mm
Lunghezza utile H1 5 mm
Tipo di prodotto Spazzola per lime e raspe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Codice del produttore 03710542

Descrizione

Esecuzione:

Applicazione (rivestimento raschiante) in filo di acciaio.

Uso:

Per la pulizia di superfici scanalate come lime o simili.
Filo in acciaio dolce speciale per lime per meccanica di precisione.