Spazzola per superfici filo in acciaio 0,30 mm 40 mm

Codice art.: 574750 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
717 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 40 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Spessore setole 0,3 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Numero massimo giri 10.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574750 40
EAN / GTIN 4017359028056
Codice del produttore 434162

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per superfici con ⌀ Gambo di 6 mm.

Uso:

Su smerigliatrici diritte, alberi flessibili o su macchine stazionarie. Per la pulizia e la sbavatura di superfici da piccole a medio-grandi.