Disco abrasivo per lucidare (feltro) 125 mm

Codice art.: 566976 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    34,16 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    28,46 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: basso
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Metalli non ferrosi
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Disco 125 mm
Grado durezza morbido
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma basso
⌀ Foro 22,23 mm
Altezza lamelle 20 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Metalli non ferrosi
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo per lucidare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566976 125
EAN / GTIN 4045197721297

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lamelle di feltro (h 20 mm) perpendicolari al platorello in fibra di vetro permettono la flessibilità e il raffreddamento massimi nel processo di lucidatura.

Uso:

Per la lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi in combinazione con pasta per lucidatura n. art. 555740.
Uso con velocità di lavoro ridotta (circa 1500 min-1).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi