Foglio circolare in tessuto abrasivo (CER) PN-DH 280

Codice art.: 566907 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,38 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    3,65 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PN-DH
Materiale abrasivo Grana ceramica abrasiva (CER)
Sigla materiale abrasivo ceramica
Confronto granulometrico 280
Grado di finezza fine
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto in nylon
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
Denominazione originale prodotto PN-DH
Esecuzione A very fine
Colore blu
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566907 280
EAN / GTIN 4064035037789
Codice del produttore 7100275845

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiuura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).
Il tessuto in nylon efficiente e universale si combina con grana ceramica abrasiva di forma precisa (CER) per un’asportazione elevata e una lunga durata.

Uso:

Per lavori di finitura, opacizzazione e dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura.
Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.

Nota:

Per mole abrasive per levigatrici utili per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.