Disco per troncatura HOLEX Pro “2 in 1” 100 mm

Codice art.: 563500 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,46 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    1,22 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.329 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 16
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifica A30Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 100 mm
Larghezza disco 1,6 mm
⌀ Foro 16 mm
Per spessori materiale 7,7 mm - 8 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 15.300 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.
Estremamente tagliente e stabile.
⌀ Foro 16 mm.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A30Q-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript