Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo Tessuto (ZA) 20X15 mm

Codice art.: 554908 20X15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,52 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,43 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
310 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Confronto granulometrico 280
Grado di finezza fine
⌀ Testa 20 mm
Larghezza della testa 15 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 10.000 min-1
Numero massimo giri 14.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554908 20X15
EAN / GTIN 4062406272333

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. ⌀ Codolo 6 mm.
Tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri acciai legati, ma anche metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello