Lima per tornio, taglio 2 (mezzodolce) 250 mm

Codice art.: 518200 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
  • Forma: H
  • Norma: DIN 7261

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma H
Sezione trasversale 25×6,3 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518200 250
EAN / GTIN 4009215007527
Codice del produttore 16132520

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Queste lime speciali garantiscono la realizzazione di superfici lisce. Le lime speciali vengono prodotte con dispositivi di precisione, grandi prestazioni e lunga durata della lima.
2 Lati scolpiti con taglio (migliore asportazione trucioli).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi