Impugnatura ergonomica bicomponente per lima 110 mm

Codice art.: 519600 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
180 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Adatta per lunghezza lime 150 mm - 250 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519600 110
EAN / GTIN 4045197890344

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura bicomponente ergonomica con foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per l'etichettatura personalizzata, ad es. dei tagli delle lime. La struttura antiscivolo della superficie e la forma adattata al palmo della mano garantiscono una trasmissione della forza ottimale e non affaticante anche con mani umide e oleose. Gli inserti di riduzione utilizzabili su entrambi i lati garantiscono una presa sicura di tutti i codoli.

Uso:

Per tutte le lime da officina, diritte e per meccanica di precisione.

Fornitura:

Impugnatura per lima inclusa cad. 1 clip con codice colore in rosso, verde e giallo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi