Impugnatura di plastica per lime 110 mm

Codice art.: 519550 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
538 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Adatta per lunghezza lime 150 mm - 250 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519550 110
EAN / GTIN 4009215074888
Codice del produttore 4191110S-12

Descrizione

Esecuzione:

In plastica resistente agli urti con foro di grandi dimensioni.
Impugnatura antirotolamento.
Con riduzione utilizzabile da entrambi i lati per una presa sicura.

Uso:

Per tutte le lime diritte, da officina e per meccanica di precisione.