Set di micrometri digitali IP65 con uscita dati 0-100 mm

Codice art.: 421555 0-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 110,00 € /pz.
  • 195,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 100 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Numero di micrometri 4
Numero di aste di regolazione 3
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421555 0-100
EAN / GTIN 4946368673219
Codice del produttore 293-963-30

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri n. art. 421525.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse aste di regolazione e custodia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi