Vite di serraggio di ricambio 6 mm

Codice art.: 309900 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
582 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 6 mm
Misura del filetto M6
Lunghezza 10 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309900 6
EAN / GTIN 4045197274014

Descrizione

Per:

Mandrini portafrese e attacchi Whistle Notch.

Nota:

Fino a 20 mm di ⌀ di serraggio con una vite, da 25 mm di con 2 viti di serraggio.
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
    Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello