Vite di serraggio di ricambio 16 mm

Codice art.: 309900 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
458 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 16 mm
Misura del filetto M14
Lunghezza 16 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309900 16
EAN / GTIN 4045197274052

Descrizione

Per:

Mandrini portafrese e attacchi Whistle Notch.

Nota:

Fino a 20 mm di ⌀ di serraggio con una vite, da 25 mm di con 2 viti di serraggio.
Anche per mandrini con ⌀ di serraggio di 18 mm.
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
    Per mandrini con ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello