Paio di guanti protettivi contro il calore TempDex 710 11

Codice art.: 094630 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    8,22 € / paia
  • da 10 paia
    6,85 € / paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
521 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Resistenza alle fiamme livello X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Resistenza al calore fino a 100 °C
Materiale supporto Tessuto
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Colore giallo / nero
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 240 mm - 280 mm
Contenuto 50
Misure guanti da lavoro 11
Materiale rivestimento Nitrile
Campo di applicazione Precisione
Protezione contro il calore Ottima
Resistenza termica fino a 100 °C
Protezione contro il freddo non disponibile
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati Ottima
Presa se sporchi d’olio Ottima
Privi di DMF si
Privo di siliconi si
Indossabilità Ottima
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza alla perforazione 1
EN 388 resistenza al taglio 1
EN 388 resistenza allo strappo 1
EN 407 B: Resistenza termica (temperatura di contatto con tempo valore limite > 15 s) 100
Norma EN 407
Traspirazione buona
Peso 36,7 g
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094630 11
EAN / GTIN 3245427101214
Codice del produttore TEMP-DEX 710

Descrizione

Esecuzione:

TempDex 710. Guanto protettivo contro il calore con eccellente destrezza grazie al rivestimento speciale in nitrile dei nodi. Massima sicurezza di presa anche in ambienti oleosi, estremamente resistente all’abrasione e di lunga durata. Protezione al contatto con calore fino a 100 °C (max. 15 secondi).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript