Magnete permanente cilindrico con accoppiamento 20 mm

Codice art.: 085929 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
283 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 280 N
20 mm
Altezza 25 mm
Accorciamento massimo retro 6 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie Nichel
Termostabilità massima 80 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085929 20
EAN / GTIN 2050001737625
Codice del produttore E755

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato, forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.
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
    ⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello