CHIAVE A DISCO D8 MD D12 L91

Codice art.: 0071684827
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0071684827
EAN / GTIN 7630041118636
Codice del produttore 0071684827
Numero-L L41140 398

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: Ø 8
  • Diametro [mm]: 12
  • Lunghezza sonda [mm]: 91

Descrizione:

Tastatore Ø 8 a disco, metallo duro, Ø 12 mm, L = 91 mm