Esecuzione:
Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensione A [mm]: 40
Dimensione B [mm]: 16
Dimensione C [mm]: Ø 1,6
Dimensione D [mm]: 3,2
Dimensione E [mm]: 15,5
Descrizione:
Calibro universale digitale, 150 mm, TWIN-CAL IP67
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inox
- Grado di protezione: IP67 o IP40
- Display: LCD, 11 mm
- Alimentazione: Batteria a bottone CR2032
- Uscite dati: Con o senza porta TLC
- Funzioni: Stand-by dopo 10 minuti; modalità ABS o DIFF; indicatore di batteria scarica
- Autonomia: 12 ore
- Unità: mm / in
- Caratteristiche: Vite di bloccaggio
- Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per i paesi/regioni:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Campo di misura [mm]: 0 ÷ 150
- Campo di misura [in]: 0 ÷ 6
- Rullo tastatore: Con
- Risoluzione [mm]: 0,01
- Risoluzione [in]: .0005
- Asta di profondità: Rotonda
- Dati in uscita: TLC
Norma:
ISO 13385-1:2019
Fornitura:
Batteria (1 volta); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità