Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS L

Codice art.: 098352 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
470 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex L
Norma EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098352 L
EAN / GTIN 5013756001530
Codice del produttore WH15S-00111-04

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro AlphaTec® 1500 PLUS. Materiale SMS altamente traspirante. Ottima protezione dalle particelle e da lievi spruzzi di sostanze nebulizzate. Senza silicone: una caratteristica importante nei lavori di verniciatura a spruzzo.
  • Filtraggio comprovato del 99,9% delle particelle > da 3 μm.
  • Permeabilità all’aria e al vapore acqueo (“traspirante”) per ridurre il carico termico.
  • Forma ottimizzata del corpo, elevato comfort e maggiore sicurezza per chi lo indossa.
  • Senza silicone: una caratteristica importante nei lavori di verniciatura a spruzzo.
  • Antistatico, testato a norma EN 1149-5.

Tuta da lavoro (DPI di categoria III) tipo 5/6.

Uso:

Scaricamento di merce sfusa, riempimento/svuotamento di impianti di processo, controllo delle superfici, identificazione e miglioramento dei componenti della carrozzeria, montaggio e controllo dei componenti, verniciatura e pulizia di utensili e robot, lavori di assistenza e manutenzione sulla linea di produzione.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2